Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, A
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, A
Leicht-Rollenbahn mit Stahlrohrrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, A
Artikel-Nr.:
     369-E846364
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE151R45502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.· Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 · Verzinkt · Eingeschraubte Quertraversen · Mit durchgehender Achse Ø 8 mm · Fest im Rahmen verschraubt · Achsmaterial verzinkt · Kurveninnenradius 800 mm · Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an· Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 mm, Wandstärke 1,5 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden · Belastung max 40 kg/mStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
50 mm
Bahnelement:
Kurve 45°
Bahnbreite:
500 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
75 mm
Material Rolle:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,10*
€ 376,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,18*
€ 377,68*
Lager 369
Frei Haus
ab € 449,32*
€ 522,55*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 709,43*
€ 804,94*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,55*
€ 621,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,93*
€ 583,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,32*
€ 534,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 48,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 68,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 121,67*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 65,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 68,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50680
ab € 71,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.