| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-4932480088 Herst.-Nr.: 4932480088 EAN/GTIN: 4058546403737 |
| |
|
| | |
| Milwaukee M12 HPJLBL2-0(XL) 12 V Akku-Heiz-Steppjacke Damen schwarz, ohne Akku u. Ladegerät
12 V Damen-Heiz-Steppjacke, betrieben durch eine M12™ Akku mit Kohlefaser-Heizelementen, erzeugt und verteilt Wärme auf Brust, Rücken und Schultern. Hervorragende Laufzeit, bis zu 11 Stunden Hitze mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupacks Leichtes und äußerst strapazierfähiges Ripstop-Polyester sorgt für ein schlankes Design, das als Außen- oder Zwischenschicht getragen werden kann (Außen- und Innenschicht aus 100% Polyester) Verstärkte, stark beanspruchte Zonen schützen vor Abrieb und Rissen Bietet Komfort und Haltbarkeit in rauen, regnerischen oder windigen Umgebungen. Optimiertes, verstecktes Akkufach zur Platzierung des M12™-Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für mehr Komfort Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Kohlefaser-Heizzonen verteilen die Wärme auf die wichtigsten Körperbereiche Einfache Heizregulierung auf Knopfdruck - 3 Heizstufen: Hoch, Mittel, Niedrig Maschinenwaschbar und trocknergeeignet Inklusive Akku-Adapter Weitere Informationen: | | Beschreibung: | 12 V Damen-Heiz-Steppjacke, betrieben durch eine M12™ Akku mit Kohlefaser-Heizelementen, erzeugt und verteilt Wärme auf Brust, Rücken und Schultern. Hervorragende Laufzeit, bis zu 11 Stunden Hitze mit einer einzigen Akkuladung eines M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupacks Leichtes und äußerst strapazierfähiges Ripstop-Polyester sorgt für ein schlankes Design, das als Außen- oder Zwischenschicht getragen werden kann (Außen- und Innenschicht aus 100% Polyester) Verstärkte, stark beanspruchte Zonen schützen vor Abrieb und Rissen Bietet Komfort und Haltbarkeit in rauen, regnerischen oder windigen Umgebungen. Optimiertes, verstecktes Akkufach zur Platzierung des M12™-Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für mehr Komfort Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Kohlefaser-Heizzonen verteilen die Wärme auf die wichtigsten Körperbereiche Einfache Heizregulierung auf Knopfdruck - 3 Heizstufen: Hoch, Mittel, Niedrig Maschinenwaschbar und trocknergeeignet Inklusive Akku-Adapter | Lieferumfang: | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4932480088;4058546403737;Milwaukee M12 HPJLBL2-0(XL) 12 V Akku-Heiz-Steppjacke Damen schwarz, ohne Akku u. Ladegerät;Milwaukee |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,69* | € 298,00* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 243,66* | € 298,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|