Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4682-10720250
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784709026
EAN/GTIN:
     4317784709026
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn 2,5 mm, din 338 rn, din 338, 4317784709026;3010720250;10720250;Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 2, 5mm FORTIS;4317784709026;FORTIS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
10
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,191*
5 Tage
440
1
€ 4,30*
ab € 0,122*
€ 0,191*
2 Tage
270
10
€ 6,99*
ab € 0,1312*
€ 0,2062*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,142*
€ 0,223*
5 Tage
440
10
€ 4,30*
ab € 0,132*
€ 0,223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.