Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSS geschliffen Typ RN 2,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-633023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784709026
EAN/GTIN:
     4317784709026
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Ø h8:
2,5 mm
Spirallänge:
30 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Werkstoff:
HSS
Typ:
N
Herstellungsverfahren:
Profilgeschliffen
Beschichtung:
blank
Spitzenwinkel:
118 °
Spiralwinkel:
25–30 °
Seitenspanwinkel:
normal
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Schneidrichtung:
rechts
Ausspitzung:
Kreuzanschliff
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784709026
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn 2,5 mm, din 338 rn, din 338, 10720250, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
300
10
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,191*
5 Tage
440
1
€ 4,30*
ab € 0,122*
€ 0,191*
2 Tage
270
10
€ 6,99*
ab € 0,1312*
€ 0,2062*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,142*
€ 0,223*
5 Tage
440
10
€ 4,30*
ab € 0,133*
€ 0,223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.