Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10450400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784112543
EAN/GTIN:
     4317784112543
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,009 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, din 340 4,0mm, 4317784112543;3010450400;10450400;Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4mm FORMAT;4317784112543;FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
1
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,75*
2 Tage
285
5
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,75*
Lager 4682
285
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,78*
4 Tage
317
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,81*
1 Tag
285
1
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.