Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4710888
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784112543
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

FORMAT Spiralbohrer DIN 340 N HSS geschliffen 4,0mm

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: DIN 340, Typ N.
Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal.

Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
4 mm
Spirallänge:
78 mm
Gesamtlänge:
119 mm
Stahl:
0,1 mm/U | 22 | 20
Ausführung:
Oberfläche dampfangelassen
Guss GG/GTS:
27
Guss GGG:
18
Alu:
45
Beschichtung:
dampfbehandelt
Herstellerartikelnummer:
4317784112543
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
287
5
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,76*
2 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,77*
2 Tage
309
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,79*
5 Tage
353
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,82*
Lager 223
287
1
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.