Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Medion LIFE P43012 Li-Ion 3,7 Volt 700 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Medion LIFE P43012 Li-Ion 3,7 Volt 700 mAh schwarz
Akku für Medion LIFE P43012 Li-Ion 3,7 Volt 700 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA119765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612399749
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Medion LIFE P43012
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 700 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
700 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
40 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.