Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9304070 Herst.-Nr.: 9304070 EAN/GTIN: 4002390014397 |
| |
|
| | |
| - Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Tragkraft 30 kg
- Maße Platte 60 x 52 cm (B x T), abgerundet
- Platte um + 10 Grad nach vorne neigbar
- Höhe 72-118 cm
- Teleskopsäule aus stabilem Stahl
- Weitere Oberflächen auf Anfrage
- Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
- Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen
- Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen
- Platte aus Buche (mehrschichtverleimte Multiplex-Platte)
Weitere Informationen: | | Breite: | 645 mm | Bruttogewicht: | 12.967 kg | Farbe: | buche | Höhe: | 140 mm | Länge: | 725 mm | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, Wand-Uhr, Wanduhr, ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, maul ergonomisches stehpult, mobiles pult, 93040, Stehtisch, Stütze |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,22* | € 314,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 270,25* | € 314,54* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,01* | € 315,28* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,24* | € 317,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 288,49* | € 333,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|