Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6631208 Herst.-Nr.: 6631208 EAN/GTIN: 4002390049566 |
| |
|
| | |
| - Doppelseitiger Kundenstopper, ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innen- und Außenbereich
- Wetterbeständig mit integriertem Wasserablauf im Unterprofil
- Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen, fertig
- UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen
- Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, 32 mm
- Eckverbindungen aus Kunststoff, keine Verletzungsgefahr beim Transportieren
- Die Rückwände aus rostfreiem, feuerverzinkten Metall sorgen durch ihr Gewicht für eine hohe Standfestigkeit
- Stabiles, zusammenklappbares Gestell aus Aluminium
Weitere Informationen: | | Breite: | 530 mm | Bruttogewicht: | 6.822 kg | Farbe: | silber | für Format: | A2 | Höhe: | 130 mm | Länge: | 1075 mm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,40* | € 92,48* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 74,85* | € 98,46* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 82,57* | € 115,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,44* | € 125,55* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 94,68* | € 128,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|