Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU66312AL Herst.-Nr.: 6631208 EAN/GTIN: 4002390049566 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiger Kundenstopper, ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: | | Format: | A2 | Anreißer (Online): | Doppelseitiger Kundenstopper A2 | Aufzählung (Online): | wetterbeständig mit integriertem Wasserablauf im Unterprofil UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen, fertig Rückwände aus rostfreiem, verzinktem Metall sorgen durch ihr Gewicht für eine hohe Standfestigkeit Garantie: 2 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | Doppelseitiger Kundenstopper A2, wetterbeständig mit Wasserablauf, Sichtgröße: 57,8 x 40,4 cm | Langbeschreibung (Online): | Doppelseitiger Kundenstopper, ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innen- und Außenbereich. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, kundenstopper a2, dreiecksäule, kundenstopper maul, Aufsteller, Dachaufsteller, Dreieckaufsteller, Plakathalter, Posterhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,09* | € 92,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 74,81* | € 98,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 82,63* | € 114,89* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 94,33* | € 125,42* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 94,69* | € 126,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|