Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard Emaille 120x300 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Standard Emaille 120x300 cm grau
Whiteboard Standard Emaille 120x300 cm grau
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6464684
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6464684
EAN/GTIN:
     4002390051187
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
  • Verschiebbare Ablegeschale aus Aluminium
  • Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Arbeitsfläche aus Stahlblech, emaillebeschichtet
  • Verschleißfest und langlebig
  • Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Breite:
1295 mm
Bruttogewicht:
32.51 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
40 mm
Länge:
3085 mm
magnethaftend:
ja
Marke:
Maul
Produktbreite:
300 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 300 x 120 cm emailliert, magnet board, magnet-board maul, 10557474, 64646, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 256,81*
€ 304,94*
6 Tage
50
€ 45,00*
ab € 259,87*
€ 308,27*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 264,31*
€ 318,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,21*
€ 357,94*
Frei Haus
ab € 306,17*
€ 376,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.