Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Whiteboard MAULstandard 6464684 120x300cm emaillebesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150066900
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6464684
EAN/GTIN:
     4002390051187
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich. Genial: Festigkeit und Elastizität von Metall verbunden mit der Härte und Widerstandsfähigkeit einer Glasoberfläche. Gut zu transportieren und zu montieren. Im Quer- oder Hochformat nutzbar. Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau. Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard MAULstandard
Maße der Oberfläche:
300 x 120 cm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
3 x Wandhalterungen, je 6 x Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium, silbereloxiert
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 300 x 120 cm emailliert, magnet board, magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,43*
€ 305,96*
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 257,20*
€ 305,98*
6 Tage
50
€ 45,00*
ab € 258,86*
€ 309,24*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 268,46*
€ 336,97*
Frei Haus
ab € 301,72*
€ 368,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.