Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6339484 Herst.-Nr.: 6339484 EAN/GTIN: 4002390076562 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard mobil MAULpro easy2move
- Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech
- beidseitig beschreibbar
- Beschreibung der Besonderheiten: Mühelos von einer Person zu rollen.
- Auch im Sitzen oder als Raumtrenner zu verwenden.
- Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar.
- Passt überall wo kreativ gearbeitet wird.
- Inkl. 2 Flipchart-Blockhalter
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
- Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau
- Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ
- Lenkrollen feststellbar
- Größe (B x H): 75 x 180 cm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | beidseitig beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | Mühelos von einer Person zu rollen. Auch im Sitzen oder als Raumtrenner zu verwenden. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Passt überall wo kreativ gearbeitet wird. Inkl. 2 Flipchart-Blockhalter | Bruttogewicht: | 24.414 kg | Eckenfarbe: | grau | Importdatum: | 2019-03-29 00:00:00.000 | Lenkrollen feststellbar: | ja | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 75 cm | Produkthöhe: | 180 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | aluminium | Stativform: | Zweibeinstativ | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboardblockhalter, Flipchartblockklemme, Flipchartklemme, Klemme Flipchart, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, 63394, Magenttafel, Mobilboard, Rolltafel, Schreibtafel, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 308,12* | € 371,52* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 329,49* | € 394,50* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,94* | € 444,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,74* | € 457,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,96* | € 474,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|