Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Whiteboard MAULpro easy2move 6339484 75x180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/297/a012297x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/297/a012297x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150206900
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6339484
EAN/GTIN:
     4002390076562
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
Schmale und hohe Arbeitsfläche, passend zu Hochformatvorlagen (z. B.Flipchartpapier). Maximale Stabilität, Funktion und Qualität. Strapazierfähige Arbeitsfläche, hochwertiges Rahmenprofil, äußerst stabiles Gestell. Mühelos von einer Person zu rollen. Passt überall, wo kreativ gearbeitet wird: am Schreibtisch, beim Meeting, am Empfang, in variablen Raumkonzepten oder coworking spaces. Unterstützt die wichtigsten Kreativitätstechniken, für Brainstormings, als Moodboard oder für jede andere Visualisierung. Auch im Sitzen oder als Raumtrenner zu verwenden. Zu 98 % recycelbar, schadstoffarm gefertigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro easy2move
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. zwei Flipchartblockhalter
Garantiedauer:
3 Jahre
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtet
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard MAULpro easy2move
Maße der Oberfläche:
75 x 180 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Whiteboardblockhalter, Flipchartblockklemme, Flipchartklemme, Klemme Flipchart, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Stellwandrollen, Tafelstativ-Rollen, Trennwandrollen, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,77*
€ 370,32*
6 Tage
10
€ 45,00*
ab € 310,26*
€ 370,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,29*
€ 455,12*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 384,34*
€ 467,34*
Frei Haus
ab € 406,38*
€ 492,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,34*
€ 556,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,07*
€ 534,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,50*
€ 484,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,75*
€ 463,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.