Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6335484 Herst.-Nr.: 6335484 EAN/GTIN: 4002390023887 |
| |
|
| | |
| - Für endlos viel Platz: durch Erweiterungsmodule beliebig verlängerbar
- Als Hoch
- oder Querformat lieferbar
- Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elemente nach der Montage
- Ansprechender Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
- Stabiles, gewölbtes Profil, kombiniert mit runden Eckverbindungen in platingrau
- Je ein Anfangs
- und Endmodul bilden die kleinste Tafeleinheit, ein Erweiterungsmodul erweitert die Tafel um jeweils 90 cm (Hochformat) bzw. 120 cm (Querformat)
- GS-Zeichen
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Magnethaftend, beschrift
- und trocken abwischbar
- Inklusive zwei verschiebbarer Ablegeschalen (bei Grundmodul)
- Mit Flipchart-Blockhalter (Art.-Nr. 638 73 84) nachrüstbar
- Verschieden Oberflächen kombinierbar
- Modul: Erweiterung
- Format: 120 x 90 cm, Hochformat
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Breite: | 930 mm | Bruttogewicht: | 11.71 kg | Farbname: | grau | Höhe: | 40 mm | Länge: | 1380 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, erweiterungsmodul (wandtafel), magnet-board b1800x900mm, 63354, Board, Filztafel, Pinnboard, Pinntafel, Präsentationstafel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,37* | € 114,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,58* | € 129,20* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,54* | € 136,35* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,90* | € 139,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 117,87* | € 154,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|