Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150046100 Herst.-Nr.: 6335484 EAN/GTIN: 4002390023887 |
| |
|
| | |
| Einziges Endlos-Board mit Rahmen, welches auch von Laien in gerader Linie aufgehängt werden kann. Geringes Gewicht und leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element. Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Leise: Tafel in Sandwichtechnik dämmt Geräusche bei der Verwendung. Geeignet für permanenten Gebrauch. Das Maximum an Stabilität, Funktion und Qualität. Besonders im Design. Abstand zur Wand kompensiert Wand-Unebenheiten. Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft. Die Dicke der Tafel erhöht die Haftkraft, dadurch können mehr Unterlagen befestigt oder Magnete mit geringerer Haftkraft eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULpro Erweiterungsmodul hoch | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard MAULpro Erweiterungsmodul hoch | Maße der Oberfläche: | 90 x 120 cm (B x H) | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Zubehör für die Wandbefestigung: | je 2 x Verbindungselemente, Excenter-Elemente, je 4 x Schrauben, Dübel | Garantiedauer: | 3 Jahre | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtet | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | grau | Farbe des Rahmens: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x120cm, erweiterungsmodul (wandtafel), magnet-board b1800x900mm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,41* | € 116,39* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,55* | € 131,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,53* | € 138,17* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,60* | € 140,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 118,65* | € 155,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|