Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Trilino 3-kantig B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift Trilino 3-kantig B
Bleistift Trilino 3-kantig B
Bleistift Trilino 3-kantig B
Artikel-Nr.:
     467-KATAG05205
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10103919
EAN/GTIN:
     4008110088426
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Schreiblernstift
  • Lindenholz
  • naturbelassen
  • bruchsichere Graphitmine
  • Härtegrad B
  • Dreikantform
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Lindenholz
Bruttogewicht:
0.018 kg
Form:
dreikant
Härtegrad:
B
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
ja
Länge:
174 mm
Marke:
Herlitz
Material:
Holz
Schaft lackiert:
nein
Schaftfarbe:
naturbelassen
Schreibfarbe:
graphit
Spitzzustand:
gespitzt
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Schreiblernstift, schreiblernstift bleistift, schreiblernstift, bleistift dreieckig, Bürobleistift, Holzbleistift, Markenbleistift, Schulbleistift, Trilino, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.