Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Kunststoff A4 maX.file protect 50mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Kunststoff A4 maX.file protect 50mm blau
Ordner Kunststoff A4 maX.file protect 50mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATAG00717
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5450408
EAN/GTIN:
     4008115450402
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Kunststoff Schlitzordner für DIN A4- Formate
  • Mit Wechselfenster, grauen Innenspiegel, Qualitätshebelmechanik und mit Kantenschutz
  • Extrem strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP- Folie
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.444 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier beschichtet
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
ohne
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner blau a4 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,12*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,62*
2 Tage
45
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,68*
5
€ 4,16*
ab € 2,61*
€ 3,76*
2 Tage
8
1
€ 2,90*
ab € 2,38*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.