Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-416-5450408 Herst.-Nr.: 5450408 EAN/GTIN: 4008115450402 |
| |
|
| | |
| Herlitz Ordner maX.file protect A4 blau mit PP-Bezug, Rückenbreite: 50 mm Produktinformation Herlitz Aktenordner maX.file protect mit PP-Bezug außen gibt es in vielen leuchtenden Farben. Die Qualitäts-Hebel-Mechanik mit extremer Zuhaltekraft verspricht maximale Lebensdauer. Sichttasche mit auswechselbarem Rückenschild. Außerordentlich strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP-Folie in edler Leinenprägung innen und außen. Stabiler Pappkern, Griffloch und Kantenschutz. Schlitze im Vorderdeckel für mehr Stabilität. Artikeldetails: Material der Kaschierung außen / innen: PP-Kunststoffbezug / Papier hellgrau beschichtet Sichttasche am Rücken für leichtes Auswechseln der Rückenschilder Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo Rückenprägung: Herlitz-Wirbel Verwendung für Papierformate: A4 Größe (B x H): 285 x 318 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 2,30* | € 3,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,22* | € 3,60* | | | | Lager 256 | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,61* | € 3,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 3,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,37* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|