Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA895001 Herst.-Nr.: 212103 EAN/GTIN: 4003801038087 |
| |
|
| | |
| - Rollhocker (fahrbar), aus blei und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen.
- Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich.
- Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen.
- TÜV- geprüft nach EN 14183:2003 (vorm. DIN 4569)
- Höhe unbelastet: 44,0 cm, belastet 43,0 cm, Durchmesser oben: 29,0 cm, unten 43,5 cm.
- Tragkraft 150 kg.
- Farbe: Blau (RAL 5002)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.8 kg | Farbe: | blau | Höhe: | 440 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 435 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,89* | € 48,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,16* | € 48,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,92* | € 48,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,82* | € 48,12* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 46,83* | € 56,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|