Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA888398 Herst.-Nr.: 2355102000 EAN/GTIN: 9004362403081 |
| |
|
| | |
| - Selbstfärbender Metallstempel mit Wortband und Datum.
- Wortband (mit 12 Begriffen) und Datum sind mittels Stellrädern beliebig einstellbar.
- Texte: EINGEGANGEN, BEANTWOTET, ERLEDIGT, BESTELLT, GEMAHNT, BEZAHLT, ÜBERWIESEN, BETRAG erh., FAKTURIERT, KONTROLLIERT, GEBUCHT, TERMIN.
- Sichtfenster vorhanden,
- Stempelkissen austauschbar. 01.MRZ.2014.
- Material und Farbe: Metall.
- Stempelfläche: 50 x 4 mm.
- Schrifthöhe: 4 mm.
- Stempelfarbe: schwarz.
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Bruttogewicht: | 0.271 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | Kissen schwarz | Marke: | Colop | Material: | Metall | max. Abdruckgröße: | 50x4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, datumstempel 4 mm colop, permanentstempel, selbstfärber colop, 2000, 2000-WD, 2000WD, Metallstempel, Stativstempel, Stempel, Textstempel, WD, Wortband, Wortband-Stempel, WortbandStempel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 24,02* | € 32,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,97* | € 34,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,63* | € 34,94* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 28,94* | € 39,28* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,44* | € 39,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|