Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop E/2600 Stempelkissen Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Colop E/2600 Stempelkissen Schwarz 1 Stück(e)
Colop E/2600 Stempelkissen Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77287353
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     E2600.BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Pad-Farbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Kompatible Produkte
2660<br />2400 Set<br />2000/P <br />2600 Green Line <br />2008/P <br />2660 Green Line <br />2010/P <br />2400<br />S 660 Green Line <br />2600 <br />2000/WD <br />S 600 Green Line <br />2008 <br />2460 <br />2010
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,275*
€ 3,89725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
107114
ab € 1,83*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
107132
ab € 2,13*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
E20.N
ab € 3,85*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
107798
ab € 6,75*
Ähnlich
Colop-Stempelerzeugung
E30BLS
ab € 4,26*
Ähnlich
Soldan
K18891OS
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.