Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Stativ-Wortbandstempel 2000/WD D02 K 106975 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163007290
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     106975
EAN/GTIN:
     9004362403081
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
COLOP® Datumstempel 2000 WD 43 x 4 mm (B x H) EINGEGANGEN, BEANTWORTET, ERLEDIGT, BESTELLT, GEMAHNT, BEZAHLT, ÜBERWIESEN, BETRAG erh., FAKTURIERT, KONTROLLIERT, GEBUCHT, TERMIN 1 Druckzeile schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2000 WD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel 2000 WD
Abmessung der Stempelfläche:
43 x 4 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
EINGEGANGEN, BEANTWORTET, ERLEDIGT, BESTELLT, GEMAHNT, BEZAHLT, ÜBERWIESEN, BETRAG erh., FAKTURIERT, KONTROLLIERT, GEBUCHT, TERMIN
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4 mm
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Anzahl der Räder:
5 Räder
Werkstoff:
Metall
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz/rot
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 24,02*
€ 32,84*
1
€ 5,50*
ab € 24,97*
€ 34,94*
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 25,63*
€ 34,94*
11 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 28,94*
€ 39,28*
1
€ 5,95*
ab € 28,44*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
E2600.BLS
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.