Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairalfa A3 80g/qm weiß VE=500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Clairalfa A3 80g/qm weiß VE=500 Stück
Kopierpapier Clairalfa A3 80g/qm weiß VE=500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA849273
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1969C
EAN/GTIN:
     3329680196900
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Durch die hohe Weisse und die Opazität dieses Papieres erhalten Sie immer ein kontrastreiches Druck und Kopierergebnis.
  • Clairalfa Papier ist ein qualitativ hochwertiges Full-Office-Papier, das für alle Einsatzgebiete im Bürodruck geeignet ist.
  • A3
  • 80g/qm
  • weiß
  • VE=500 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
PEFC zertifiziert
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.99 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
420 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
PEFC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 8,52*
€ 13,31*
2 Tage
32
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 13,35*
€ 7,95*
ab € 8,99*
€ 14,01*
Lager 467
17
€ 5,87*
ab € 10,24*
€ 15,50*
€ 5,50*
ab € 9,96*
€ 16,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,05*
€ 16,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02048* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011524
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.