Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairalfa Kopierpapier A3 80g weiss Weiße170 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/cla1969c_a1.jpg
images/web_details/cla1969c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA1969C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1969C
EAN/GTIN:
     3329680196900
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Multifunktionspapier am Markt mit einer Weiße von 171 CIE. Für garantierte perfekte Druckergebnisse auf allen Kopierern, Laser- und Inkjetdruckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Clairalfa Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Clairalfa Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 170 CIE, Packung à 500 Blatt
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 13,29*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 8,53*
€ 13,31*
€ 7,95*
ab € 8,99*
€ 14,01*
9 Tage
25
€ 5,87*
ab € 10,25*
€ 15,50*
€ 5,50*
ab € 9,97*
€ 16,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,18*
€ 13,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01706* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011524
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.