Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1969C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine 1969C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Clairefontaine 1969C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104914973
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1969C
EAN/GTIN:
     3329680196900
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Doppelseitig
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
5 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01758* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011524
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.