Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Speed 2100011524 A3 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110273901
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011524
EAN/GTIN:
     4011211075561
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
inapa tecno Kopierpapier Speed DIN A3 80g/m² elementar chlorfrei gebleicht weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Speed
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
146
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Speed
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
497
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 10,55*
9 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,14*
€ 10,59*
1 Tag
1274
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,24*
€ 10,66*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,90*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,83*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R90569
ab € 9,24*
Ähnlich
Clairefontaine
1969C
ab € 8,53*
Ähnlich
Stora Enso
157074
ab € 8,96*
Ähnlich
HP
CHP120
ab € 9,94*
Ähnlich
The Navigator Company
020808019562
ab € 9,02*
Ähnlich
Igepa
9538B80B
ab € 6,93*
Ähnlich
Soennecken
5533
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.