Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA847957 Herst.-Nr.: 47553003 EAN/GTIN: 4002432359400 |
| |
|
| | |
| - Prospekthülle Maxi, oben offen, mit einem 20 mm Falz auf drei Seiten für bis zu 200 Seiten Schriftgut, mit optimiertem Einreißschutz, mit metallverstärktem Lochrand, genarbt, mit Speziallochung
- für Ordner und Ringbücher
- Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm
- Format: für A4
- Inhalt: 3 Stück
- Farbe: farblos
Weitere Informationen: | | Ausführung: | geprägt | Besonderheit: | Abhefthülle für Kataloge Fassungsvermögen bis zu 200 Blatt, Metallschiene | Blattformat: | A4 Maxi | Bruttogewicht: | 0.197 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochung: | 4-fach | Marke: | Leitz | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 170 mic | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen glatt leitz, prospekthüllen für kataloge, prospekthülle mit faltentasche leitz, 4755, Abhefthülle, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,45* | € 5,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,79* | € 7,09* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 4,77* | € 7,11* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,96* | € 7,58* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,48* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,59* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|