Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Prospekthülle Maxi, A4, PVC, genarbt, 5 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     1682-126229000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47573003
EAN/GTIN:
     4002432363216
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Leitz Prospekthülle Maxi, oben offen, mit einem 20 mm Falz auf drei Seiten für bis zu 200 Seiten Schriftgut, mit optimiertem Einreißschutz, mit niedrigerer Vorderseite damit die Klappe an der Rückseite eingeschoben werden kann, genarbt, mit Multilochung. Material: PVC-Weichfolie, 0,17 mm. Format: für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PVC
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
20mm Falz auf 3 Seiten für ein Fassungsvermögen von 200 Blatt, mit Klappe
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Stärke:
0.17
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
104
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 10,08*
1 Tag
22
1
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 8,61*
€ 10,10*
8 Tage
104
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 11,26*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 9,28*
€ 11,40*
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 12,66*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,08*
€ 12,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,93*
€ 11,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,34*
€ 11,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,05*
€ 10,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,58*
€ 10,21
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47561003
ab € 1,639*
Zubehör
Leitz
47553003
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.