Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi Prospekthülle A4 PVC 0,17mm genarbt oben offen,metalllochrand


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/lei4755_a1.jpg
images/web_details/lei4755_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI4755
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47553003
EAN/GTIN:
     4002432359400
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Prospekthülle aus dicker PVC-Weichfolie, genarbt. Mit 20 mm Falz auf 3 Seiten für bis zu 200 Blatt (80 g/qm). Oben offen und mit Einreißschutz. Format: DIN A4. Universal-/Eurolochung, Farbe: farblos. Folienstärke: 170 my. Dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Format:
DIN A4
Ausführung:
metallverstärkter Lochrand
Anreißer (Online):
Prospekthülle, DIN A4, 170 my, PVC, genarbt, oben offen, Falz, Metalllochrand, 3 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Prospekthülle A4, farblos, PVC-Folie, 170 my, Oberfläche: genarbt, oben offen, 20mm Falz an 3 Seiten, metallverstärkter Lochrand, Universallochung, dokumentenecht, 3 Hüllen
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen glatt leitz, prospekthüllen für kataloge, prospekthülle mit faltentasche leitz, Prospekthülle, Prospekthüllen, Prospekt-Hülle, Prospekt-Hüllen, Abhefthülle, Abhefthüllen, Abheft-Hülle, Abheft-Hüllen, Klarsichthülle, Klarsicht-Hülle, Klarsicht-Hüllen, Klarsichhüllen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,46*
€ 5,86*
2 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 7,08*
9 Tage
6
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 7,09*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,98*
€ 7,56*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,49*
€ 8,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47561003
ab € 1,40*
Zubehör
Leitz
47573003
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.