Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle Maxi 47553003 DIN A4 0,17mm PVC tr 3 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/700/a006700o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/700/a006700o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/708/l017708v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126228900
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47553003
EAN/GTIN:
     4002432359400
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Leitz Prospekthülle Maxi DIN A4 0,17mm oben offen PVC-Weichfolie transparent 3 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maxi
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Maße:
23,6 x 31 cm (B x H)
Dicke der Folie:
0,17
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC-Weichfolie
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle Maxi
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, sichthüllen glatt leitz, prospekthüllen für kataloge, prospekthülle mit faltentasche leitz, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Prospekthüllen, Schutzhüllen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,32*
€ 5,90*
2 Tage
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 7,14*
9 Tage
8
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 5,70*
€ 7,17*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,89*
€ 7,63*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,42*
€ 8,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,96334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47561003
ab € 16,56*
Zubehör
Leitz
47573003
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.