Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 47561003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 47561003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC 10 Stück(e)
Leitz 47561003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC 10 Stück(e)
Leitz 47561003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC 10 Stück(e)
Leitz 47561003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-275084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47561003
EAN/GTIN:
     4002432363414
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
PVC
Ausrichtung
Porträt
Taschenöffnung
Oben
Anzahl der Stopflöcher
11
Mediengewicht
80 g/m²
Kopiergeschützt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
40 g
Technische Details
Kapazität
200 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47553003
ab € 4,46*
Zubehör
Leitz
47573003
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.