Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=25 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=25 Stück schwarz
Heftstreifen kurz PP mit Metalldeckleiste VE=25 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA835240
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     425001B
EAN/GTIN:
     4010962007081
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Einhängeheftstreifen kurz
  • aus PP-Folie
  • Deckleiste aus Metall
  • Lochung 60/80 mm 38 x 150 mm
  • VE=25
  • schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.00568 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
500
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,0816*
€ 0,1378*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,86*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,1378*
€ 0,164
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1349*
€ 0,1605
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1214*
€ 0,1445
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,00327* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 68,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 760,80*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,03514*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0611*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,78*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 1,05*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.