Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen Index Symbole 50 Streifen Ausrufezeichen gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Haftstreifen Index Symbole 50 Streifen Ausrufezeichen gelb
Haftstreifen Index Symbole 50 Streifen Ausrufezeichen gelb
Haftstreifen Index Symbole 50 Streifen Ausrufezeichen gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA831915
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-33
EAN/GTIN:
     0021200718953
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
  • Haftstreifen Index Symbol
  • Vorgedruckt, selbsthaftend, wiederablösbar, signalstark und beschriftbar
  • Werkstoff: Polyester
  • Größe (B x H): 25,4 x 43,2 mm
  • Typbezeichnung des Motivs: Ausrufezeichen
  • Farbe: gelb
  • 50 Streifen im Spender
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
25,4x38mm
Breite:
43,2 mm
Bruttogewicht:
0.014 kg
Farbe:
gelb/rot
Farbname:
gelb/rot
Länge:
25,4 mm
Marke:
Post-it Index
Material:
PES (Polyester)
Motiv:
Ausrufezeichen
Packungsinhalt:
50 Blatt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,57*
1
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 3,67*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,81*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 4,01*
1
€ 7,95*
ab € 2,31*
€ 4,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,0464* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
680-31
ab € 2,05*
Ähnlich
3M
686L-PGO
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.