Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftstreifen Index Symbol 680-33 Ausrufezeichen gelb 50Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164052400
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-33
EAN/GTIN:
     021200718953
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Dank ihrer signalstarken, gelben Farbe sieht man die Symbolfähnchen auf einen Blick.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Index Symbol
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftstreifen Index Symbol
Maße:
43,2 x 25,4 mm (B x H)
beschriftbar:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
gelb
Motiv:
Ausrufezeichen
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
21
1
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,55*
1
€ 4,30*
ab € 2,07*
€ 3,57*
2 Tage
56
1
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,78*
1
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 4,01*
10 Tage
56
1
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 4,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,0412* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
680-31
ab € 2,06*
Ähnlich
3M
686L-PGO
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.