Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner rado Plast A4 PVC 80mm breit gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner rado Plast A4 PVC 80mm breit gelb
Ordner rado Plast A4 PVC 80mm breit gelb
Artikel-Nr.:
     467-KATA805977
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022627
EAN/GTIN:
     4002030101432
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einband (Überzug außen und innen/Material): Extrem stabiler Pappkern
  • Vollfarbiger Einband aus extrem strapazierfähiger Kunststoff-Folie
  • Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
  • Rückenschild: Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild
  • ggf. Angabe ob mit Deckblatt: mit Deckblatt
  • Besonderheit: für ca. 570 DIN A4-Bätter
  • Ersatzrückenschild: 04 297. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Ordner mit Qualität in ihrer ursprünglichsten Form
  • Hochwertige ELBA Präzisionsmechanik, Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners
  • für Format: DIN A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Rückenbreite: 80 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus formstabiler Spezialpappe, für ca. 570 Bätter
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.53 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Elba
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Material der Kaschierung außen:
PVC (Polyvinylchlorid)
Material der Kaschierung innen:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Sichttasche am Rücken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, elba aktenordner a4 8cm, standard ordner, standard-ordner 80mm, 10497, 10497GB, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 4,02*
1 Tag
61
1
€ 5,49*
ab € 3,90*
€ 4,04*
20
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 4,06*
Lager 467
27
1
€ 5,87*
ab € 4,04*
€ 4,20*
2 Tage
39
1
€ 2,90*
ab € 4,12*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.