Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner rado Plast A4 PVC 50mm schmal grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner rado Plast A4 PVC 50mm schmal grün
Ordner rado Plast A4 PVC 50mm schmal grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA805845
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022621
EAN/GTIN:
     4002030101371
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Einband (Überzug außen und innen/Material): Extrem stabiler Pappkern
  • Vollfarbiger Einband aus extrem strapazierfähiger Kunststoff-Folie
  • Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
  • Rückenschild: Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild
  • ggf. Angabe ob mit Deckblatt: mit Deckblatt
  • Besonderheit: für ca. 280 DIN A4-Blätter
  • Ersatzrückenschild: 04 294. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
  • Ordner mit Qualität in ihrer ursprünglichsten Form
  • Hochwertige ELBA Präzisionsmechanik, Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners
  • für Format: DIN A4
  • Größe (B x H): 285 x 318 mm
  • Rückenbreite: 50 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus formstabiler Spezialpappe, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, für ca. 280 Blätter
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.491 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Elba
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Material der Kaschierung außen:
PVC (Polyvinylchlorid)
Material der Kaschierung innen:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Sichttasche am Rücken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 5cm grün, standard ordner, standard-ordner 50 mm, 10494, 10494GN, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 4,03*
3 Tage
172
1
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 4,16*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 4,04*
€ 4,20*
1
€ 7,95*
ab € 4,15*
€ 4,34*
2 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 4,26*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.