Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA798518 Herst.-Nr.: 511020 EAN/GTIN: 0092399142232 |
| |
|
| | |
| - Datumstempel Classic 1020.
- Mit 4 Rädern zum Einstellen des Datums.
- Beispiel für Datumanzeige: 03.Jan.2010.
- Monatsangabe in Buchstaben.
- Material und Farbe: Metall / Kunststoff, Silber.
- Stempelfläche: 5x32 mm.
- Schrifthöhe: 5 mm.
Weitere Informationen: | | Abdrucktext: | 03.Jan.2010 | Besonderheiten: | Monat in Buchstaben | Breite: | 37 mm | Bruttogewicht: | 0.39 kg | Datumsformat: | Tag Ziffern, Monat Buchstaben, Jahr Ziffern | Farbe: | silber | Höhe: | 26 mm | Länge: | 74 mm | Marke: | Trodat | Material: | Metall/Kunststoff | max. Abdruckgröße: | 5x32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, trodat datumsstempel 5 mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, 1020, Classic, Stempel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,43* | € 5,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,43* | € 5,70* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,48* | € 5,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,72* | € 6,23* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,00* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|