Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-070617 Herst.-Nr.: 1020 EAN/GTIN: 0092399542230 |
| |
|
| | |
| Der klassische Datumstempel von trodat® hat eine Schrifthöhe von 3 bis 5 mm. Das Datumsformat lässt sich problemlos einstellen, die Jahresbänder sind 12 Jahre gültig. Der Bügel besteht aus Metall. Weitere Informationen: | | Anzahl Räder: | 4 | Schrifthöhe: | 5 | Besonderheit: | klein, handlich, universell einsetzbar, benötigt ein separat | Beispiel für Datumanzeige: | 17. NOV. 2028 | Stempeltext austauschbar: | nein | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl, Styrol-Butadien-Ka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, trodat datumsstempel 5 mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, classic Datumsstempel, Bänderdatumstempel, Buchungsstempel, Datumdrehstempel, Eingangstempel, Prüfstempel, Textstempel, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel mit Datum, Ziffernbandstempel, Ziffernstempel (Büro) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,43* | € 5,68* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,43* | € 5,70* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,48* | € 5,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,72* | € 6,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,00* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|