Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Classic 54223 5x32mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/726/a013726g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/726/a013726g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163205800
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54223
EAN/GTIN:
     0092399142232
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
trodat® Datumstempel Classic 1020 32 x 5 mm (B x H) Monat in Buchstaben Metall/Kunststoff
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic 1020
Abmessung der Stempelfläche:
32 x 5 mm (B x H)
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
5
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel Classic 1020
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,67*
1
€ 4,30*
ab € 3,44*
€ 5,69*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 5,98*
1
€ 6,95*
ab € 3,73*
€ 6,22*
6 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 4,01*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.