| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-54223 Herst.-Nr.: 54223 EAN/GTIN: 0092399142232 |
| |
|
| | |
| TRODAT Datumstempel Abdruckgröße: 5 x 32 mm, Monate in Buchstaben, Schrifthöhe 4 mm. Vernickeltes Metallgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums, mit Kunststoffgriff. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Classic 1020 | Anzahl der Räder: | 4 | Farbe: | silber | Artikelbezeichnung: | Datumstempel | Beschreibung der Besonderheiten: | Monatsangabe in Buchstaben | Ausführung der Drucktexte: | Datum | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Datumsformat des Aufdruckes: | 03.Jan.2010 | Abmessung der Stempelfläche: | 5x32 | Höhe der Schrift: | 4 | Stempeltext austauschbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Classic 1020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, trodat datumsstempel 5 mm, permanentstempel, selbstfärber trodat |
| | |
| |