Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA783323 Herst.-Nr.: 857919 EAN/GTIN: 4005546803418 |
| |
|
| | |
| - Prospektspender COMBIBOXX A4 Extension
- zur Erweiterung des Komplettsets COMBIBOXX A4, COMBIBOXX A4 SET L oder des Kombinations-Sets COMBIBOXX PRO
- kann als Tisch- sowie als Wandanwendung genutzt werden. Einzelne Trays können untereinander kombiniert und einfach und sicher verrastet werden
- der Lieferumgang unfasst Schrauben, eine Montageanleitung sowie eine Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten
- aus Acryl
- Größe: 242 x 320 x 34 mm (B x H x T)
- transparent
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.32 kg | Farbe: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 1 fach acryl, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, 8579, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch, Tisch-Aufsteller, TischAufsteller |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,00* | € 6,62* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,99* | € 6,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,30* | € 7,05* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,42* | € 7,20* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,55* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|