Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP Premium VE=250 Stück sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen kurz PP Premium VE=250 Stück sortiert
Heftstreifen kurz PP Premium VE=250 Stück sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA775918
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     426025B
EAN/GTIN:
     4010962007364
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Einhängeheftstreifen kurz
  • aus PP-Folie
  • Deckleiste aus Kunststoff
  • Lochung 60/80 mm 38 x 150 mm
  • VE=250 Stück
  • sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
250 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
500
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,0608*
€ 0,1126*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,32*
€ 12,24*
2 Tage
43
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,52*
€ 12,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,1126*
€ 0,134
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,108*
€ 0,129
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,081*
€ 0,096
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,00025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 758,57*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,78*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 2,04*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 760,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.