Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzhefter 1/2-Vorderdeckel chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzhefter 1/2-Vorderdeckel chamois
Schlitzhefter 1/2-Vorderdeckel chamois
Artikel-Nr.:
     467-KATA76887X
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37440011
EAN/GTIN:
     4002432306916
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
  • Leitz Schlitzhefter, mit halbem Vorderdeckel und zwei Drahtfedern zum Einhaken in eine Ordner, ohne die Mechnaik zu öffen, mit 8cm Heftmechanik und Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel, für kaufmännische Heftung
  • Material: Manilakarton 250 g/qm
  • Format: 240 x 305 mm, für A4
  • Farbe: chamois
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
1/2 Voderdeckel
Blattformat:
A4
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
chamois
Farbe der Rückseite:
chamois
Farbe der Vorderseite:
chamois
Farbname:
chamois
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Ordner, Hängeordner, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, hängeordner leitz, hängeordner, schnellhefter a4, 3744, Einhänge, Einhänge-Schnellhefter, Einhängehefter, EinhängeSchnellhefter, Halbhefter, Ösenhalbhefter, Ösenhefter, Ösenschmalhefter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,14*
2 Tage
1992
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,48*
1
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,54*
Lager 467
53
1
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000730
ab € 0,37*
Ähnlich
Leitz
37440035
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440015
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440085
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440055
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440045
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37440025
ab € 0,84*
Ähnlich
Leitz
37443099
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.