Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton,5 Stück,sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton,5 Stück,sortiert
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton,5 Stück,sortiert
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton,5 Stück,sortiert
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton,5 Stück,sortiert
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton,5 Stück,sortiert
Schlitzhefter, 1/2-Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton,5 Stück,sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-37443099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37443099
EAN/GTIN:
     4002432370054
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Leitz Schlitzhefter, mit halbem Vorderdeckel und zwei Drahtfedern zum Einhaken in eine Ordner, ohne die Mechnaik zu öffen, mit 8cm Heftmechanik und Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel, für kaufmännische Heftung. Material: Manilakarton 250 g/qm. Format: 240 x 305 mm, für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Höhe:
305
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhalt 5 Stück
Werkstoff:
Manilakarton RC
Art der Heftung:
kaufmännisch
Breite:
238
Flächenmasse des Papiers:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
sortiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37440035
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440011
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440015
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440085
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440055
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440045
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440025
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.