Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Einhakhefter 37440011 DIN A4 kfm. Heftung Karton chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/883/l017883b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/883/l017883b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125050712
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37440011
EAN/GTIN:
     4002432306916
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Schlitzhefter mit zwei Drahtfedern zum Einhaken in einen Ordner, ohne die Mechanik zu öffnen, mit 8 cm Heftmechanik. Mit Abheftvorrichtung.
Weitere Informationen:
Maße:
23,8 x 30,5 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
max. Anzahl der Blätter:
170 Bl. (80 g/m²)
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
chamois
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einhakhefter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,14*
1 Tag
396
1
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,47*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,48*
5 Tage
105
1
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,50*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,86*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000730
ab € 0,36*
Ähnlich
Leitz
37440035
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440015
ab € 0,82*
Ähnlich
Leitz
37440085
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440055
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440045
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37440025
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
37443099
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.