Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken 21 Ringe 14mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken 21 Ringe 14mm VE=100 Stück weiß
Drahtbinderücken 21 Ringe 14mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA764835
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165481
EAN/GTIN:
     0013465165481
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • Binderücken für Stanz-/Bindemaschine Wires Draht
  • Rücken: 14 mm
  • weiß
  • 100 ST
  • für A4
  • Mit 21 Ringen
  • US-Teilung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.442 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
GBC
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, drahtbinderücken gbc weiß 21-ringe 14mm, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 14mm, 21, ibico, Ringe, Stück, VE=100, weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,43*
€ 48,05*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,51*
€ 48,05*
2 Tage
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 38,15*
€ 51,18*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,31*
€ 58,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 72,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB165382
ab € 29,59*
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 16,49*
Zubehör
GBC
IB165283
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.