Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA742793 Herst.-Nr.: 0140 EAN/GTIN: 4006677001407 |
| |
|
| | |
| - Transparenter Kunststoffradierer für Blei- und Farbstifte.
- Hervorragend geeignet für technische Zeichnungen.
- Schnelle Schmutzaufnahme.
- Format/Größe: 46 x 20 x 9 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Schiebemanschette | Breite: | 20 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 9 mm | Kombiradierer: | nein | Länge: | 46 mm | Marke: | Läufer | Material: | Kunststoff | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,30* | € 0,56* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,28* | € 0,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,31* | € 0,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,31* | € 0,57* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,31* | € 0,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|