Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 01400 Radierer Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 01400 Radierer Kunststoff Weiß
Laufer 01400 Radierer Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79521351
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     01400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Radier-Gummi
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
526 B30
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Ähnlich
Läufer
01200
ab € 0,35*
Ähnlich
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.