Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Radierer Plast 01400 Kunststoff transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-317002300
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     01400
EAN/GTIN:
     4006677001407
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Radier-Gummi
Das Läufer Allround-Talent - der kleine Plast-0140 für das Mäppchen, der große Plast-0120 für den Schreibtisch. Beide eignen sich besonders gut für Blei- und Farbstifte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Plast
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Radierer Plast
Produktverwendung:
Bleistifte, Buntstifte
Maße:
2 x 0,9 x 4,6 cm (B x H x L)
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kunststoff
Made in Germany:
Ja
Material der Schiebemanschette:
Karton
Farbe:
transluzent
Weitere Suchbegriffe: Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, läufer radierer, radier gummi, bleistift radierer, Bleistiftradierer, Doppelradierer, Kombiradierer, Radiergummis
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
186
1
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,52*
1
€ 6,95*
ab € 0,28*
€ 0,53*
1 Tag
6107
1
€ 5,49*
ab € 0,31*
€ 0,57*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,57*
1
€ 7,95*
ab € 0,31*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
526 B30
ab € 0,44*
Ähnlich
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Ähnlich
Läufer
01200
ab € 0,35*
Ähnlich
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.